C4 ER32X54 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 2839
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 2839
    EAN / GTIN 7291075264272
    Codice del produttore 4561503

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Connection Size (CSI) ER32, Lunghezza sporgenza (LPR) 54 mm, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 50 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 2 mm
    • Connection Size (CSI) ER32
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 54 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello